Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8478081 Herst.-Nr.: 14101301 EAN/GTIN: 4007220016183 |
| |
|
| | |
| Karosseriefeilenblatt 299 b 300 Z1 - Der Biegeradius der Feile ist mittels Spannvorrichtung stufenlos justierbar.
- Punkteinsatz möglich.
- Messerscharfe Zahnschneiden.
- Balligkeit der Feile verhindert unerwünschte Kratzer.
- Aluminium
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Egalisieren
- Flächenbearbeitung
Karosseriefeilenblätter können im Karosseriefeilenhalter individuell eingespannt werden und an die zu bearbeitende Oberflächenkontur angepasst werden. Radiale Verzahnung zur sehr groben Zerspanung und zum Schruppen. Die Zahnung ist zum Erzeugen riefenfreier Oberflächen ausgelegt. Diese Karosseriefeilen werden in Industrieverpackungen ohne Karosseriefeilenhalter geliefert. Sie sind zudem in Kunststoffhüllen ohne Eurolochung einzelverpackt. Weitere Informationen: | | PFERD Typ: | 299 b | Zähne pro [inch]: | 9 | Ausführung: | grob | Breite: | 31mm | Zahnung: | 1 | Höhe: | 4.7mm | Länge [inch]: | 12Inch | Länge: | 300mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 32,17* | € 42,32* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,52* | € 42,42* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,48* | € 42,42* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,43* | € 43,69* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 41,37* | € 53,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|