Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Sicherheitsschuh hoch DIALUTION Mid ESD S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh hoch)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch DIALUTION Mid ESD S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch DIALUTION Mid ESD S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch DIALUTION Mid ESD S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch DIALUTION Mid ESD S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch DIALUTION Mid ESD S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch DIALUTION Mid ESD S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch DIALUTION Mid ESD S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch DIALUTION Mid ESD S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch DIALUTION Mid ESD S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch DIALUTION Mid ESD S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch DIALUTION Mid ESD S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh hoch)
Artikel-Nr.:
     223-8480588
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     765591-46
EAN/GTIN:
     4030839320280
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ELTEN Sicherheitsschuh hoch DIALUTION Mid ESD S3 Gr. 46 (Arbeitsschuh hoch)


Das Arbeitsleben für Menschen mit diabetischem Fußleiden, Fehlstellungen oder Deformitäten stellt diese oftmals vor besondere Herausforderungen. Der DIALUTION Mid ESD S3 ist dafür eine hervorragende Lösung. Das beginnt schon beim Schafteinstieg: weit muss er sein und reibungslos funktionieren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die hohe Kunststoffkappe ermöglicht ebenfalls viel Raum für die Zehen. Auf störende Nähte wird weitgehend verzichtet, um Druckstellen zu vermindern. Der Clou: ein Schuh im Schuh. Dieser auswechselbare Innenschuh aus mehrschichtigem Textil besitzt eine Membran, die Wundsekrete aufnimmt, diese jedoch nicht an den Außenschuh abgibt. Dank des weißen Innenmaterials lassen sich offene Wunden schnell identifizieren. Einfach zu reinigen ist dieser Innenschuh auch, was größtmögliche Hygiene erlaubt – hilfreich gegen Reinfektionen.


Das Obermaterial des SRC-zertifizierten Sicherheitsstiefels besteht aus heißformbarem CORDURA®. Dieses Polyamid-Gewebe ist reißfest und leicht und sorgt zusammen mit dem atmungsaktiven Textilfutter für gute Luftzirkulation. Die grobstollige PU/PU Sohle DIALUTION wirkt rutschhemmend und sorgt für den nötigen Halt. Den ESD-fähigen Sicherheitsstiefel mit PU-Spitzenschutz und metallfreiem Durchtrittschutz gibt es in den Größen 40 bis 48.




Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
ELTEN DIALUTION
Durchtrittschutz:
Metallfreier Durchtrittschutz
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle DIALUTION ESD
Farbe:
Schwarz,Grau
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1648
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Laufsohle:
Grobstollige PU/PU Sohle DIALUTION
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Obermaterial:
Heißformbares, hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
Schutzklasse:
S3
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
€ 4,90*
ab € 145,26*
€ 168,66*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,96*
€ 170,02*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 143,11*
€ 171,35*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,65*
€ 184,54*
Lager 223
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,15*
€ 208,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 208,97*
€ 248,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 208,24*
€ 247,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 202,73*
€ 241,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 193,28*
€ 230,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 180,15*
€ 214,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.