Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKS Schweißerkopfschild MOD MC 1010 DIR.89/686/CEE, 90x110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB PROTECT WKS Schweißerkopfschild MOD MC 1010 DIR.89/686/CEE, 90x110mm
Artikeldetailsicht CAB PROTECT WKS Schweißerkopfschild MOD MC 1010 DIR.89/686/CEE, 90x110mm
Artikel-Nr.:
     223-8484209
Hersteller:
     CAB PROTECT
Herst.-Nr.:
     MODMC1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfschweißschirm
Schweißer-Kopfschild
Schweißer-Kopfschutzschild
Schweißerkopfschirm

WKS Schweißerkopfschild MOD MC 1010 DIR.89/686/CEE, 90x110mm

Kopfschirm aus schwarzem ABS Kunststoff.
Leichter Glaswechsel durch Eindrücken eines Glashalterahmens von innen. 
Mit stufenlos verstellbarem Kopfband.

  • Kopfschutzschirm aus schwarzem ABS Kunststoff
  • Lieferumfang ohne Gläser
  • Glasgröße 90 x 110 mm
  • leichter Glaswechsel durch Eindrücken des Glashalterahmens von innen
  • hitzebeständig bis ca. 100 °C
  • stufenlos verstellbares Kopfband
  • geeignet für leichte, gelegentliche Schweißarbeiten
  • geprüft und zugelassen nach EN 175 S
  • Gewicht ca. 335
Weitere Suchbegriffe: schweißer kopfschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.