| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8491793 Herst.-Nr.: 334011589800L EAN/GTIN: 7330509605370 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BLAKLÄDER Pullover 3340 dunkelgrau Gr.L Komfortables Sweatshirt mit rundem ripp-gestrickten Hals und verstärkter Halsnaht. Verstärkte Schulternaht und Bündchen am Ärmelabschluss und am Saum des Shirts. ÄrmelsaumArmabschluss mit Bündchen BerufsgruppeHandwerker, Maurer / Fliesenleger, Handwerker, Gartenarbeiter, Fahrer, Dachdecker, Installateur, Spengler, Mechaniker, Bodenleger, Betonbauer, Reinigungskraft, Maler, Fischer, Lagerarbeiter FarbeDunkelgrau GrößeL Materialcode100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m² NähteVerstärkte Schulternähte, Verstärkte Halsnähte Qualität100% cotton, french terry 320 g/m2 SegmenteProfil Waschanleitung60° C, Nicht bleichen, Chemische Reinigung - normal P, Bügeln - mittel, Nicht schleudern Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ärmelsaum: | Armabschluss mit Bündchen | Berufsgruppe: | Handwerker, Maurer / Fliesenleger, Handwerker, Gartenarbeiter, Fahrer, Dachdecker, Installateur, Spengler, Mechaniker, Bodenleger, Betonbauer, Reinigungskraft, Maler, Fischer, Lagerarbeiter | Farbe: | Dunkelgrau | Größe: | L | Materialcode: | 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m² | Nähte: | Verstärkte Schulternähte, Verstärkte Halsnähte | Qualität: | 100% cotton, french terry 320 g/m2 | Segmente: | Profil | Waschanleitung: | 60° C, Nicht bleichen, Chemische Reinigung - normal P, Bügeln - mittel, Nicht schleudern |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 28,72* | € 36,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 29,12* | € 38,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 31,65* | € 43,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|