Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631334011589800L BLAKLADER Pullover Dunkelgrau L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BLAKLÄDER BLAKLÄDER Pullover 3340 dunkelgrau Gr.L
Artikeldetailsicht BLAKLÄDER BLAKLÄDER Pullover 3340 dunkelgrau Gr.L
Artikeldetailsicht BLAKLÄDER BLAKLÄDER Pullover 3340 dunkelgrau Gr.L
Artikeldetailsicht BLAKLÄDER BLAKLÄDER Pullover 3340 dunkelgrau Gr.L
Artikeldetailsicht BLAKLÄDER BLAKLÄDER Pullover 3340 dunkelgrau Gr.L
Artikel-Nr.:
     8670-631334011589800L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     334011589800
EAN/GTIN:
     7330509605370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Verstärkter Kragen. Langarm-Pullover. Rundhalsausschnitt.Technische Eigenschaften: Art: Pullover Branche: Allround Farbe: dunkelgrau Geschlecht: Herren Größe: L Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 320g/m² Typ: Pullover
Weitere Informationen:
Art:
Pullover
Branche:
Allround
Farbe:
dunkelgrau
Geschlecht:
Herren
Größe:
L
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
320g/m²
Typ:
Pullover
Weitere Suchbegriffe: herrenpullover grau, herren pullover, 334011589800L, 631334011589800L
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 28,80*
€ 36,68*
4 Tage
1
1
€ 8,50*
ab € 29,07*
€ 38,73*
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 31,67*
€ 43,10*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 183,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
333410429800XS
ab € 11,53*
Ähnlich
Blåkläder
334011589800XS
ab € 31,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.