Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Bundhose Piratenlook X1500 schwarz Gr.C52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BLAKLÄDER BLAKLÄDER Bundhose Piratenlook X1500 schwarz Gr.C52
Artikeldetailsicht BLAKLÄDER BLAKLÄDER Bundhose Piratenlook X1500 schwarz Gr.C52
Artikeldetailsicht BLAKLÄDER BLAKLÄDER Bundhose Piratenlook X1500 schwarz Gr.C52
Artikeldetailsicht BLAKLÄDER BLAKLÄDER Bundhose Piratenlook X1500 schwarz Gr.C52
Artikeldetailsicht BLAKLÄDER BLAKLÄDER Bundhose Piratenlook X1500 schwarz Gr.C52
Artikel-Nr.:
     223-8492625
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     150113109900C52
EAN/GTIN:
     7330509417843
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BLAKLÄDER Bundhose Piratenlook X1500 schwarz Gr.C52

Neu! Jetzt mit unserer bewährten 1310 Qualität, 100 % Baumwolle mit 225 g/m Stoffgewicht! Die perfekte Wahl für einen warmen Sommertag! Sie haben alle Funktionen unserer X1500er Serie, aber der Stoff ist deutlich leichter und daher sehr angenehm zu tragen!

All

Beintasche mit doppelten Taschen mit Reißverschluss, Stifttasche und innenliegender Handytasche aus Mesh. Oberschenkeltasche mit Reißverschluss

Ausweistasche

Abnehmbare Ausweistasche

Berufsgruppe

Handwerker, Elektriker, Installateur, Mechaniker

EN 14404

EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Farbe

Schwarz

Funktion

CORDURA®, Nageltaschen, Kniepolstertaschen

Gesäßtaschen

Gesäßtaschen mit Balg

Größe

C52

Hammerschlaufe

Hammerschlaufe an der Seite

Kniepolstertaschen

Kniepolstertaschen

Materialcode

100% Baumwolle, Canvas, 270 g/m²

Nageltaschen

Nageltaschen - mit Werkzeugschlaufen, können in die Hose gesteckt werden

Nähte

Verstärkte Nähte am Schritt, Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht

Qualität

100% Cotton, canvas 270 g/m2

Reißverschluss

Knopfleiste im Schritt

Riemen

Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten

Segmente

Handwerk

Waschanleitung

Nicht bleichen, 70° C, Chemische Reinigung - normal P, Bügeln - mittel, Wäschetrockner - niedrig

Zertifizierung

EN 14004

Zollstocktasche

Extra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche und Messerhalter

Weitere Informationen:
All:
Beintasche mit doppelten Taschen mit Reißverschluss, Stifttasche und innenliegender Handytasche aus Mesh. Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
Ausweistasche:
Abnehmbare Ausweistasche
Berufsgruppe:
Handwerker, Elektriker, Installateur, Mechaniker
EN 14404:
EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032
Farbe:
Schwarz
Funktion:
CORDURA®, Nageltaschen, Kniepolstertaschen
Gesäßtaschen:
Gesäßtaschen mit Balg
Größe:
C52
Hammerschlaufe:
Hammerschlaufe an der Seite
Kniepolstertaschen:
Kniepolstertaschen
Materialcode:
100% Baumwolle, Canvas, 270 g/m²
Nageltaschen:
Nageltaschen - mit Werkzeugschlaufen, können in die Hose gesteckt werden
Nähte:
Verstärkte Nähte am Schritt, Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
Qualität:
100% Cotton, canvas 270 g/m2
Reißverschluss:
Knopfleiste im Schritt
Riemen:
Zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe, eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne. Breite Gürtelschlaufe hinten
Segmente:
Handwerk
Waschanleitung:
Nicht bleichen, 70° C, Chemische Reinigung - normal P, Bügeln - mittel, Wäschetrockner - niedrig
Zertifizierung:
EN 14004
Zollstocktasche:
Extra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche und Messerhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 75,05*
€ 95,81*
Lager 223
7
1
€ 8,50*
ab € 75,68*
€ 97,93*
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 79,01*
€ 98,75*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 90,25*
€ 125,91*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
150113109900C44
ab € 85,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.