Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631150113109900C52 BLAKLADER Bundhose Piratenlook X1500 Schwarz C52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150113109900.jpg
150113109900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631150113109900C52
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     150113109900
EAN/GTIN:
     7330509417843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zwei verstärkte Nageltaschen aus CORDURA®, die in den Vordertaschen verstaut werden können. Schraubendreherschlaufe. Zwei Gesäßtaschen mit Balg. Hammerschlaufe. Verstärkter Reißverschluss im Schritt. Verstärkte Zollstocktasche mit Stiftfach und Messerhalter. Beintaschen mit Handytasche aus wasserabweisendem Material. In zwei Größen einsetzbare Kniepolstertaschen aus CORDURA®. Ausweistasche, die in die Beintasche gestaut werden kann. Schlüsselschlaufe.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Piratenlook Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: C52 Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 270 g/m² Typ: Hose
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose Piratenlook
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
C52
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
270 g/m²
Typ:
Hose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 8,50*
ab € 75,15*
€ 95,79*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 75,48*
€ 95,81*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 85,25*
€ 121,28*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 90,80*
€ 127,28*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 16 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 363,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
150113109900C44
ab € 85,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.