| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8505311 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4023149124136 |
| |
|
| | |
| HETTICH Kleiderlift-Distanzstück, Duo Lift 18, 9079885,Breite 20mm, aluminiumoptik Distanzstück für Kleider-Duo Lift 18 • Kleiderlift-Distanzstück • Breite: 20 mm • Ausführung: Überbrückung Türeinsprung • Werkstoff: Kunststoff/Stahl Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 9079885 | Oberfläche: | aluoptik | Herstellerartikelnummer: | 9079885 | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 5,6054* | € 7,0451* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 5,7461* | € 7,1761* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,4748* | € 8,0248* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,50* | ab € 6,66* | € 9,71* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,73* | € 14,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|