HETTICH Küchenunterschrank-Eckschrankdrehbeschlag, Revo 90° 9080040, KB 800mm, silber
Falttür Eckschrankdrehbeschlag Revo 90°
• Basisbeschlag für Korpusmaße 800 x 800 und 900 x 900 mm
• Die Revo 90° Mechanik lässt die Fronten beim Öffnen des Schrankes in den Korpus hineinschwenken und ermöglicht so einen freien Zugriff auf den Stauraum
• Mit integrierter Dämpfung Silent System, Schließgeschwindigkeit werkzeuglos einstellbar
• Für lichte Schrankhöhen 660 - 860 mm
• Durch das Montagekreuz ist kein zusätzlicher Oberboden erforderlich
• Mit Schnellmontagesystem ClickFixx
• Belastbarkeit 25 kg / Boden
• Drehböden stufenlos höhenverstellbar
• Der Basisbeschlag ist für die Aufnahme von zwei Böden ausgerichtet
• Optionales Nachrüsten eines dritten Drehbodens auch im fertig montierten Schrank möglich
• Drehbodenträger für dritten Tablardrehboden, Bestell-Nr. 9 079 831, VE 1 Stück
• Stahl pulverbeschichtet
Set besteht aus:
1 Stück Montagekreuz inklusive Distanzstücke, Stahl verzinkt
1 Stück Teleskopmittelachse mit Falttürmechanik und Frontbefestigungen
1 Stück Drehbodenträger für den zweiten Boden
Lieferung ohne Inhalt.