| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8506145 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4023149492341 |
| |
|
| | |
| HETTICH Spülenschrank-Handtuchhalter, ausziehbar, 49234, Anzahl Arme 2,B 102mm, Stahl verchromt Ausziehbare und schwenkbare Handtuchhalter • Stufenlos schwenkbar • Befestigung links oder rechts am Korpus sowie am Oberboden • Länge 495 mm • Auszugslänge 395 mm • Tiefe 495 mm • Stahl verchromt Hinweis: Abbildung zeigt 2- und 3- Armig, Lieferung 2-armig. Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 49234 | Maße: | 102 x 295 | Oberfläche: | verchromt | Herstellerartikelnummer: | 0049234 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,08* | € 60,77* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,56* | € 61,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 58,23* | € 76,09* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 59,1756* | € 78,7145* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 72,45* | € 94,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|