| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8508847 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784229197 |
| |
|
| | |
| E-NORM Zylinderschrauben DIN 912 M8 x 25mm, 100 Stück DIN 912, Zylinderschraube, mit Innen-6-kant, Edelstahl A2 Weitere Informationen: | | Abmessung: | M8 x 25 | d: | 8 | b: | 28 | dk max.: | 13,27 | kmax.: | 8 | s: | 6 | Herstellerartikelnummer: | 4317784229197 | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0694* | € 0,0976* | | | | Lager 223 | | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,0802* | € 0,1125* | | | | | | | | | 100 | | € 9,80* | ab € 0,1258* | € 0,1738* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1777* | € 0,2415* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,25* | € 0,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|