Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Hammerkopfschraube HS 38/17 4.6 galvanisch verzinkt M10x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Hammerkopfschraube HS 38/17 4.6 galvanisch verzinkt M10x 20mm
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Hammerkopfschraube HS 38/17 4.6 galvanisch verzinkt M10x 20mm
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Hammerkopfschraube HS 38/17 4.6 galvanisch verzinkt M10x 20mm
Artikel-Nr.:
     223-8508935
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     889384100100020
EAN/GTIN:
     4332163593980
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m10
hammerkopfschraube ohne norm

CAB FASTENING Hammerkopfschraube HS 38/17 4.6 galvanisch verzinkt M10x 20mm

Hammerkopfschraube HS 38/17, Stahl 4.6, verzinkt, Handelsverpackung

• Geeignet für Profil 38/17, 36/36, 38/45 und 36/20
• Auslieferung jeweils mit 6-kant-Mutter DIN 934

Hinweis:
*Empfohlene Last bei Zug, Schräg- oder Querzug.
Die Traglastwerte können die Profiltragfähigkeit übersteigen.
Je nach Verfügbarkeit auch ohne 4-kant nach Wahl des Herstellers.

Lieferung: In Handelsverpackung.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
L:
20
b:
13,0
h:
6,0
Auszugsdrehmoment:
15
Empfohlene Last*:
6,4
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 0,7781*
€ 0,9981*
Lager 223
100
100
€ 8,50*
ab € 0,8899*
€ 1,1199*
2 Tage
100
100
€ 4,95*
ab € 0,95*
€ 1,19*
4 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 0,9748*
€ 1,2465*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 1,04*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1199*
€ 1,33268
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0699*
€ 1,27318
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8899*
€ 1,05898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 111,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.