Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4332163593980, Handelsware Hammerkopfschr. MS 38/17 M10x 20 zn 4.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-705210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163593980
EAN/GTIN:
     4332163593980
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4332163593980, Hammerkopfschr. MS 38/17 M10x 20 zn 4.6, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
L:
20 mm
b:
13,0 mm
h:
6,0 mm
Auszugsdrehmoment:
15 Nm
Empfohlene Last*:
6,4 kN
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Hammerkopfschraube, HAMMERKOPFSCHR.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
400
100
Frei Haus
ab € 0,7781*
€ 0,9981*
4 Tage
340
100
€ 4,79*
ab € 0,7797*
€ 0,9997*
1 Tag
400
100
€ 8,50*
ab € 0,8899*
€ 1,1299*
1 Tag
400
100
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,20*
4 Tage
400
100
Frei Haus
ab € 0,9748*
€ 1,2365*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9981*
€ 1,18774
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9581*
€ 1,14014
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7781*
€ 0,92594
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 99,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.