Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Kunststoffkette 10mm Rolle 10m (250x200)kupferfarbig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Kunststoffkette 10mm Rolle 10m (250x200)kupferfarbig
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Kunststoffkette 10mm Rolle 10m (250x200)kupferfarbig
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Kunststoffkette 10mm Rolle 10m (250x200)kupferfarbig
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Kunststoffkette 10mm Rolle 10m (250x200)kupferfarbig
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Kunststoffkette 10mm Rolle 10m (250x200)kupferfarbig
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Kunststoffkette 10mm Rolle 10m (250x200)kupferfarbig
Artikel-Nr.:
     223-8509149
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     1001300043
EAN/GTIN:
     4011645002409
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette schwarz kunststoff
absperrketten kunststoff

CAB FASTENING Kunststoffkette 10mm Rolle 10m (250x200)kupferfarbig

Kunststoffkette aus Polyethylen

Hinweis: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden,
sie dienen ausschließlich als Sichtketten!
Abbildung zeigt Ausführung in schwarz
Weitere Informationen:
Ø:
10,0
T:
68,0
AB:
32,0
Farbe:
kupfer
Abmessungen:
250 x 200
Rolle:
1,77
Rolle::
10
Fach:
1
Herstellerartikelnummer:
1001300043
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: absperrketten schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
10
10
pro Meter
€ 8,50*
ab € 2,35*
€ 3,17*
7 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,13*
€ 24,36*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 20,18*
€ 26,91*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 20,20*
€ 27,04*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 18,77*
€ 27,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 31,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.