Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSF Fallenschloss 02 FSk,UG/8, D35,F24x170ktg,ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SSF SSF Fallenschloss 02 FSk,UG/8, D35,F24x170ktg,ER
Artikeldetailsicht SSF SSF Fallenschloss 02 FSk,UG/8, D35,F24x170ktg,ER
Artikeldetailsicht SSF SSF Fallenschloss 02 FSk,UG/8, D35,F24x170ktg,ER
Artikeldetailsicht SSF SSF Fallenschloss 02 FSk,UG/8, D35,F24x170ktg,ER
Artikel-Nr.:
     223-8509297
Hersteller:
     SSF
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012432603366
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Fallen-Einsteckschloss
Fallenschloss

SSF Fallenschloss 02 FSk,UG/8, D35,F24x170ktg,ER

Rohrrahmenschloss Serie 02 FSk

• Einsteckschloss nach DIN 18251-2 Klasse 3
• Drückernuss: 8 mm
• Kurze Ausführung
• Schlosskastenlänge 112 mm,
• Stulpausführung: Edelstahl fein geschliffen, 170 x 24 mm, kantig
• Kasten, verzinkt, oben und unten geschlossen
• Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar
• Falle vernickelt
• Mit Späneschutzhülsen
• Mit durchgehenden Beschlagsbohrungen ober-/unterhalb der Schlossnuss
Weitere Informationen:
Dorn:
35
Herstellerartikelnummer:
100053
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 14,97*
€ 20,11*
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 15,24*
€ 20,21*
6 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 14,94*
€ 20,58*
1
€ 7,95*
ab € 15,49*
€ 21,19*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 23,92*
€ 30,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100050
ab € 13,74*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100052
ab € 13,75*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100055
ab € 14,85*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100056
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.