REV Renovierset anschlussfertig
Renovierungs-Set
• Anschlussfertig
• Renovierset besteht aus: Leuchtmittel, Fassung, Lüsterklemme - schraubenlose Klemme
• Leuchtmittel:
- Energieeffizienzklasse: A+
- 12 W LED
- Leuchtmittel: 14 SMD LEDs
- 1080 Lumen, 4000 Kelvin
- Nenndaten: 220 - 240 V~; 50 / 60 Hz; 0,3 A
- Farbwiedergabeindex RA: = 80
- Lebensdauer: 25.000 h
- IP 20, für trockene Innenräume
- Schutzklasse: II
- nicht dimmbar
• Fassung:
- Mit Zugentlastung
- Nenndaten: 250 V~; 4 A; max. 60 W
- E 27
- IP 20, für trockene Innenräume
- Schutzklasse: II
- Zuleitung: 15 cm (H03VVH2-F 2x0,75 mm²)
• Lüsterklemme - schraubenlose Klemme:
- Nenndaten: 450 V~; 17,5 A
- Anschlussquerschnitt: 0,5 - 1,5 mm²
- Leiterart: eindrähtig (r)
- Umgebungstemperatur: max. 110 °C