| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8511605 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500055451 |
| |
|
| | |
| GARDENA Wand-Schlauchbox türkis RollUp XL 35 m inkl. Multibrause (Schlauchaufroller) Wand-Schlaubox RollUp und Multibrause 18313 • Sofort einsatzbereit und nach der Bewässerung schnell und ohne zu verknoten wieder verwahrt • Schwenkbar um 180° • Mit kurzen Arretierstopps kann der Schlauch auf die gewünschte Länge ausgezogen werden • RollControl. automatisches aufrollen durch kurzem Zug am Schlauch • Mit praktischer Halterung zum Aufbewahren von GARDENA Spritzen oder Brausen • Frostsicher • Inhalt: Qualitätsschlauch, flexiblem Anschlussschlauch, Original GARDENA Systemteilen und Spritze. Inklusive Wandhalterung mit Schrauben, Dübeln und Montagehilfe • Mit Diebstahlsicherung Aktionsartikel: Solange Vorrat reicht! Weitere Informationen: | | GARDENA: | 18630-34 | Ausführung: | XL | Schlauchlänge: | 35 | Durchmesser: | 13 | Herstellerartikelnummer: | 18630-34 | Ursprungsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 192,60* | € 230,50* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 192,52* | € 238,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,60* | € 244,29* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 214,58* | € 256,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|