| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8511915 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047883003403 |
| |
|
| | |
| FLORAWORLD Universal-Garten-Vlies 17g/qm FW (10x1,5m) Universal-Gartenvlies • Garten-/Wintervlies, Schutzvlies • Atmungsaktiv • Licht- und wasserdurchlässig • Hilft Pflanzen Wasser zu speichern • Schützt vor Hitze und Hagel, vor Insektenbefall und Wildfraß sowie Regen und Sturm • Durch Speicherung der Sonnenenergie frühere Ernte und höhere Erträge • Kann direkt begossen werden • Wintervlies zum Schutz von Pflanzen bei leichtem Frost • Für Obst, Früchte, Salat und Gemüse • Material: Polypropylen 100% • Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Maße L x B: | 10 x 1,5 | Herstellerartikelnummer: | 10876 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 5,72* | € 8,49* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,76* | € 9,50* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,44* | € 9,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,17* | € 10,60* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 7,06* | € 10,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|