| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4047883003403 Herst.-Nr.: 4047883003403 EAN/GTIN: 4047883003403 |
| |
|
| | |
| 4047883003403 Universal-Gartenvlies - Garten-/Wintervlies, Schutzvlies - Atmungsaktiv - Licht- und wasserdurchlässig - Hilft Pflanzen Wasser zu speichern - Schützt vor Hitze und Hagel, vor Insektenbefall und Wildfraß sowie Regen und Sturm - Durch Speicherung der Sonnenenergie frühere Ernte und höhere Erträge - Kann direkt begossen werden - Wintervlies zum Schutz von Pflanzen bei leichtem Frost - Für Obst, Früchte, Salat und Gemüse - Material: Polypropylen 100% - Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflanzenschutzsack, Winterschutzvlies, pflanzen winterschutz, 4047883003403, Floraworld, Gartenvlies, Vlies, Universal-Gartenvlies, 28586252, 1651939, 28586249, Vliese/Folien/Wurzelsperren, 28586187, Gartenhilfen und -zubehör, 28584211, Haus und Garten, 1 Universal-Garten-Vlies 17g/qm FW, Garten-/Wintervlies, Schutzvlies, Atmungsaktiv, Licht- und wasserdurchlässig, Hilft Pflanzen Wasser zu speichern, Schützt vor Hitze und Hagel, vor Insektenbefall und Wildfraß sowie Regen und Sturm, Durch Speicherung der Sonnenenergie frühere Ernte und höhere Erträge, Kann direkt begossen werden, Wintervlies zum Schutz von Pflanzen bei leichtem Frost, Für Obst, Früchte, Salat und Gemüse, Material: Polypropylen 100%, Farbe: weiß, Pflanzenschutz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 4,44* | € 6,85* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 5,67* | € 8,33* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 5,99* | € 8,81* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,44* | € 8,90* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 6,38* | € 9,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 15 m² (ab € 0,42534* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|