| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8521758 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031678078141 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS Handdesinfektion Sterillium Gel Pure 200ml Handdesinfektion »Sterillium® Gel Pure« Eigenschaften: • Hände-Desinfektionsgel zur hygienischen Händedesinfektion in Industriebetrieben und gewerblichen Einrichtungen • Bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV) • Wirkstoff pro 0,1 kg: Ethanol 0,85 kg Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 | Gebinde: | Flasche | Herstellerartikelnummer: | 39241 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,58* | € 6,48* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 4,82* | € 6,76* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,44* | € 6,83* | | | | | 30 Tage | | | 4 | | € 4,99* | ab € 4,98* | € 7,03* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 5,89* | € 8,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 96,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|