| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8521932 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4038111017521 |
| |
|
| | |
| ALTHOFF CEE-Verlängerungskabel IP44 10m, H07RN-F5G1,5 16A CEE-Verlängerungskabel • CEE-Stecker und -Kupplung 16 A, 5-polig, 6 h, 400 V, Mennekes • Max. Belastbarkeit 10500 Watt • Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H07RN-F 5G1,5 | Kabellänge: | 10 m | Kabelqualität: | Neopren | Herstellerartikelnummer: | 061610 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,23* | € 48,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 37,94* | € 48,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,23* | € 48,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,33* | € 51,34* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 48,51* | € 62,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|