Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜDECKE Spiralschlauch PU blau 3m, Kupplung und Stecker NW7,2 8x5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LÜDECKE LÜDECKE Spiralschlauch PU blau 3m, Kupplung und Stecker NW7,2 8x5mm
Artikeldetailsicht LÜDECKE LÜDECKE Spiralschlauch PU blau 3m, Kupplung und Stecker NW7,2 8x5mm
Artikeldetailsicht LÜDECKE LÜDECKE Spiralschlauch PU blau 3m, Kupplung und Stecker NW7,2 8x5mm
Artikel-Nr.:
     223-8522298
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064564110267
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch
lüdecke pu-spiralschlauch

LÜDECKE Spiralschlauch PU blau 3m, Kupplung und Stecker NW7,2 8x5mm

MODY-Spiralschlauch

Eigenschaften:
• Hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit
• Dauerhafte Rückholkraft der Spirale, kleine Windungsdurchmesser
• Elastisch, flexibel und knickfest
• Weichmacher- und schwermetallfrei
• Silikonfrei und recycelbar
• Angepasstes Sortiment wiederverwendbarer Anschlüsse
• Platzsparend trotz großer Reichweite
• Benzin-, öl- und frostschutzmittelbeständig

Ausführungen/Anschlüsse:
• Kurzer Abgang = 10 cm
• Langer Abgang = 50 cm
• Anschluss DN 5-Mini, mit Schnellschlusskupplung DN 7,2
• Innen-Ø 11 mm, mit Stahlknickschutzfeder
• Innen-Ø 13 mm, mit starrer Verschraubung und Stahlknickschutzfeder

Einsatzbereiche:
• Zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen, Montagebändern
• In der Pneumatik
• Automation
• Mess- und Regeltechnik
• Automobilindustrie
• Apparatebau
• Maschinenbau
• Bei Werkstatteinrichtungen
• Auch für andere Medien (auf Anfrage) geeignet

Technische Daten:
• Material: Polyurethan
• Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
5
Arbeitslänge:
3
Spiralaußen-Ø:
36
Herstellerartikelnummer:
PUB 583 ES
Ursprungsland:
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.