APD SCHLAUCHTECHNIK Wasserschlauch Smartflex SMT Comfort 10m, grau, 1/2"
Wasserschlauch Smartflex SMT Comfort Silver
Eigenschaften:
• 5-lagiger Weich-PVC-Schlauch
• UV- und algenablagerungsbeständig
• Handlich und flexibel
• Hohe Knick-und Quetschbeständigkeit
• Gute Torsionsfestigkeit
• Verstärkung: hochfestes Polyestergarn mit innovativer SMT Steady Mesh Technology
• Die Kombination aus Kreuz- und Trikotgewebe vereint die Vorteile beider Konstruktionen in einem Schlauch
Einsatzbereiche:
• Für Gartenarbeit und Bewässerung
• Sehr gut für Schlauchwagen geeignet
Technische Daten:
• Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +65 °C
• Farbe: grau mit orangem Streifen