Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JALAS Sicherheitshalbschuh 3018 Zenit S3 SRC ESD Gr.47 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3018 Zenit S3 SRC ESD Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3018 Zenit S3 SRC ESD Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3018 Zenit S3 SRC ESD Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3018 Zenit S3 SRC ESD Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3018 Zenit S3 SRC ESD Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3018 Zenit S3 SRC ESD Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3018 Zenit S3 SRC ESD Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3018 Zenit S3 SRC ESD Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3018 Zenit S3 SRC ESD Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3018 Zenit S3 SRC ESD Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3018 Zenit S3 SRC ESD Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3018 Zenit S3 SRC ESD Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3018 Zenit S3 SRC ESD Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3018 Zenit S3 SRC ESD Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 3018 Zenit S3 SRC ESD Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8522996
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     3018-47
EAN/GTIN:
     6408487429835
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

JALAS Sicherheitshalbschuh 3018 Zenit S3 SRC ESD Gr.47 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »JALAS® 3018 ZENIT«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
• Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® (entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
• Sehr gute Passform
• Stabilizator
• Optimierte Stoßdämpfung
• Wattierter Schaftrand aus Memory Foam
• Antistatisch
• Beständigkeit gegen Öle, wasserabweisend
Fußbett: FX2 Supreme Einlegesohle, Textil, weiches E.V.A, Merinowolle, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
Zwischensohle: PU-Zwischensohle
Laufsohle: Kunststoffgelenk, RPU-Laufsohle
Material: Schaft: PU-beschichtetes Spaltleder, Durchtrittschutz: Spaltleder plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil, Futter: Polyamid, Polyester
Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz aus Plasmabehandeltem Komposit (PTC) Textil

Farbe: schwarz-grau-rot
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitshalbschuh
Modell:
Zenit
Schuhform:
A (Halbschuh)
Schutzklasse:
S3
Größe:
47EU
Größenspiegel:
36 - 47
Geschlecht:
Unisex
DGUV Regel 112-191:
ja
Durchtrittschutz:
ja
Eigenschaft:
antistatisch| beschichtet| flüssigkeitsabweisend| fettbeständig| stoßdämpfend
Einlegesohle:
Ja
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe sekundär:
grau| rot
Material Durchtrittschutz:
Textil
Material Futter:
Polyamid (PA), Polyester (PES)
Material Laufsohle:
Polyurethan (RPU)
Material Schaft:
Leder| Spaltleder
Material Zehenschutzkappe:
Aluminium (Al)
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse Zusatzanforderung:
SRC| M| I| C
Verschlussart:
Schnürsenkel
Weite:
normal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,13*
€ 139,46*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,57*
€ 141,16*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 113,53*
€ 146,16*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 119,14*
€ 148,49*
Lager 223
1
Frei Haus
ab € 144,31*
€ 174,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 174,67*
€ 207,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 169,47*
€ 201,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 161,99*
€ 192,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 154,19*
€ 183,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 144,31*
€ 171,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-47
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.