Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Richt- und Abziehlatte 4,0m, mit 2 Libellen und 2 Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Richt- und Abziehlatte 4,0m, mit 2 Libellen und 2 Griffe
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Richt- und Abziehlatte 4,0m, mit 2 Libellen und 2 Griffe
Artikel-Nr.:
     223-8523314
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063726007384
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
abziehlatte 4m

FORTIS Richt- und Abziehlatte 4,0m, mit 2 Libellen und 2 Griffe

Aluminium-Richt- und Abziehlatte Nr. 165

• Profilquerschnitt 100 x 18 mm
• Mit Mittelsteg, 2 Endkappen und 2 Griffen
• Mit einer Horizontal- und einer Vertikallibelle
Weitere Informationen:
Länge:
4
Breite:
18
Höhe:
100
Herstellerartikelnummer:
4063726007384
Weitere Suchbegriffe: abrichtlatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 39,14*
€ 54,07*
4 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,88*
€ 71,80*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,28*
€ 75,68*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 68,12*
€ 91,26*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.