Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8523582 Herst.-Nr.: 2608900425 EAN/GTIN: 4059952535715 |
| |
|
| | |
| BOSCH Lochsäge EXPERT 40 mm Lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in verschiedenen Materialen! Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide. Die meisten Lochsägen für Holz und Metall scheinen gut zu funktionieren – bis du auf einen gehärteten Nagel oder eine Schraube triffst. Ein kurzer Ruck und jetzt fehlen ein paar Zähne. Mit ihren Carbide-Zähnen wird die EXPERT Tough Material kaum langsamer, wenn sie auf Metall trifft. Sie dringt sauber durch das Material und schneidet dieses zuverlässig. Die Bosch EXPERT Tough Material Lochsäge ist ein exzellenter Allrounder für jeden Handwerker – denn nur ein halbes Loch kann niemand gebrauchen. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology. Weitere Informationen: | | Durchmesser mm: | 40 | Durchmesser Zoll: | 1 1/2 | Arbeitslänge mm: | 60 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 13,99* | € 17,14* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,97* | € 17,15* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 14,49* | € 17,84* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 14,47* | € 17,85* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 15,39* | € 18,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|