| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8523801 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030884609705 |
| |
|
| | |
| HESSE Krallengreifer-Satz 2-teilig, 250 + 750mm Krallengreifer-Set Ausführung: Mit 3 Greifbacken, die durch Federdruck Teile selbstständig festhalten. Krallen öffnen bis max. 15 mm, mit flexibler Welle. Satzinhalt: 1 Krallengreifer 250 mm 1 Krallengreifer 750 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-teilig | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,39* | € 28,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,26* | € 28,86* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,84* | € 30,15* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,70* | € 30,45* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 27,36* | € 36,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|