Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 1-5 Nm, 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 1-5 Nm, 1/4" Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 1-5 Nm 1/4" Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 1-5 Nm, 1/4" Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 1-5 Nm 1/4" Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 1-5 Nm, 1/4" Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 1-5 Nm 1/4" Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 1-5 Nm, 1/4" Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 1-5 Nm 1/4" Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 1-5 Nm, 1/4" Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 1-5 Nm 1/4" Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 1-5 Nm, 1/4" Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 1-5 Nm 1/4" Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 1-5 Nm, 1/4" Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 1-5 Nm 1/4" Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 1-5 Nm, 1/4" Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 1-5 Nm 1/4" Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 1-5 Nm, 1/4" Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 1-5 Nm 1/4" Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 1-5 Nm, 1/4" Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 1-5 Nm 1/4" Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 1-5 Nm, 1/4" Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 1-5 Nm 1/4" Gedore
Artikel-Nr.:
     223-8523985
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3288226
EAN/GTIN:
     4010886965559
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 1-5 Nm, 1/4"

Drehmomentschlüssel TORCOFIX-K

Ausführung: Doppelskala zur Ablesung von N·m sowie lbf·ft blendfrei unter einem Sichtfenster, mit Nonius. Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion mit verzinkter Knarre und ergonomischem Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe. Durch die integrierte Knarren-Funktion ist der kontrollierte Rechts- und Linksanzug garantiert. Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein akustisches und fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von ±3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten ±4 %. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.
Mit Pilzkopf-Umsteckvierkant. Lieferung in Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
39 mm
Gesamthöhe [mm]:
39,8 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,33 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
223 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
Kopfbreite 1 [mm]:
35,0 mm
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Verbraucher Energie Maschinenbau Werkstatt Service Agriculture Oil & Gas Versorgungsunternehmen
Kopfhöhe 1 [mm]:
25,3 mm
Norm:
DIN 3120 - A 6,3 ISO 1174
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4"
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Rückschwenkwinkel:
10 °
Anzahl Zähne:
36
Drehmoment (max.) [Nm]:
5 Nm
Antriebstyp/Antrieb:
Pilzkopf
Drehmoment (min.) [Nm]:
1 Nm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
17,5 mm
Skalentyp:
Dual
Präzision +/-:
+/- 3 %
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Festeinstellung:
Nein
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Nonius Nm:
0,025 Nm
Skaleneinteilung:
0,25
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Einsatzbereich:
Montage Fertigung Wartung und Instandhaltung
Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]:
1 Nm - 5 Nm
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Skaleneinteilung [Nm]:
0,25 Nm
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
3,7 lbf·ft
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
0,75 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
0,75 lbf·ft - 3,7 lbf·ft
Skaleneinteilung [lbf·ft]:
25 lbf·ft
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffbox
Kalibrierlänge:
150,5 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 117,75*
€ 144,40*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 119,55*
€ 145,43*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 119,37*
€ 145,67*
3 Tage
7
€ 4,90*
ab € 120,89*
€ 147,14*
Lager 223
7
Frei Haus
ab € 140,86*
€ 169,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,61*
€ 201,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.