Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE mit Keramikklinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MARTOR MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE mit Keramikklinge Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE m. Keramikklinge martor
Artikeldetailsicht MARTOR MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE mit Keramikklinge Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE m. Keramikklinge martor
Artikeldetailsicht MARTOR MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE mit Keramikklinge Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE m. Keramikklinge martor
Artikeldetailsicht MARTOR MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE mit Keramikklinge Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE m. Keramikklinge martor
Artikel-Nr.:
     223-8524167
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002632802881
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE mit Keramikklinge

Sicherheitsmesser SECUPRO

Sehr hohe Sicherheit (vollautomatischer Klingenrückzug)
Sobald die Klinge das Schneidmaterial verlässt, zieht sie sich von allein in den Griff zurück. Und das auch, wenn der Schieber oder Hebel noch festgehalten wird.
Weitere Informationen:
Modell:
MAXISAFE
Karton, bis 2-lagig:
ja
Sackware:
ja
Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie:
ja
Rollenware abschwarten:
-
Klebeband:
ja
Kunststoffumreifung:
ja
Garn, Schnur:
ja
Folien-, Papierbahn:
ja
Textil:
ja
Auslegeware:
-
Leder:
-
Gummi:
-
Vliesstoff:
ja
Filz:
ja
PVC:
-
Schnitttiefe:
16 mm
Klingennutzung:
2-fach
Griff:
GFK
Soft-Grip:
-
Prüfzeichen:
GS (VPA)
passend für Gürteltasche:
S
Herstellerartikelnummer:
101306.17
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 6,90*
ab € 11,10*
€ 16,02*
€ 4,00*
ab € 11,14*
€ 16,03*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,18*
€ 16,05*
5 Tage
36
€ 4,30*
ab € 11,52*
€ 16,88*
Lager 223
36
€ 8,50*
ab € 14,32*
€ 20,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
1760099.25
ab € 7,72*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,69*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 18,83*
Zubehör
MARTOR
9843.08
ab € 3,47*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,58*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,04*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.