Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 185


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MARTOR MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 185
Artikeldetailsicht MARTOR MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 185
Artikeldetailsicht MARTOR MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 185
Artikeldetailsicht MARTOR MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 185
Artikel-Nr.:
     223-8524176
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002632802164
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 185

Sicherheitsmesser SECUNORM

Hohe Sicherheit (automatischer Klingenrückzug)
Zu Beginn des Schneidvorgangs muss der Schieber losgelassen werden. So verschwindet die Klinge nach dem Schnitt sofort wieder im Griff.
Weitere Informationen:
Modell:
185
Karton, bis 2-lagig:
ja
Karton, bis 3-lagig:
-
Karton, bis 4-lagig:
-
Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie:
ja
Rollenware abschwarten:
-
Klebeband:
ja
Kunststoffumreifung:
ja
Garn, Schnur:
ja
Schaumstoff, Polystyrol:
-
Folien-, Papierbahn:
ja
Textil:
ja
Kaschierte Folie:
-
Laminierte Folie:
-
Gummi:
-
Vliesstoff:
-
Filz:
-
PVC:
-
Schnitttiefe:
9 mm
Klingennutzung:
4-fach
Griff:
Stahl, rostfrei
Soft-Grip:
-
Prüfzeichen:
GS (VPA)
passend für Gürteltasche:
M
Herstellerartikelnummer:
18500410.02
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 4,05*
€ 6,10*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,12*
€ 6,15*
4 Tage
9
€ 4,30*
ab € 4,07*
€ 6,26*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 4,84*
€ 7,17*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 5,25*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
92.66
ab € 2,72*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 9,76*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 19,09*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,45*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,04*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,22*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.