| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8524824 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5013756128794 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ANSELL Schutzanzug 1800 WN CMF CVRL Gr.S Schutzanzug AlphaTec® 1800 COMFORT - Modell 195 Zulassung/Norm: EN 1073-2, EN 1149-5, Typ 5, Typ 6; EN 1149-5 und AATCC 76 Flusenarm, Kategorie III Eigenschaften • Schutz vor Sprühflüssigkeiten und Feinstaub mit geringer Gefährdung • Hoher Tragekomfort • Wasserdampfdurchlässig • Atmungsaktiv • Für die Reduzierung einer Hitzebelastung • Optimierte Körperpassform für einen erhöhten Komfort und mehr Sicherheit • Antistatisch • Reduziert die Risiken einer Verunreinigung in kritischen Arbeitsbereichen • Silikonfrei Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Biowissenschaften, Metallverarbeitung, Nahrungsmittelverarbeitung, Chemie, Kfz-Ersatzteilmarkt, Landwirtschaft Material: Mikroporöses Polyethylenlaminatvlies und Polypropylenvlies mit antistatischen Eigenschaften (Rücken, Unterarm und Kapuze) Farbe: weiß-blau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | S | Neu-Kennzeichen: | NEU | Herstellerartikelnummer: | WN18B-00195-02 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einweganzug weiss kat. iii, einmalanzug weiß, einmalanzug typ 5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (22) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,39* | € 4,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,38* | € 4,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 15 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,94* | € 5,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 3,95* | € 5,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 4,68* | € 6,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|