SCHUBERTH Schutzhelm CrossUp grün
Schutzhelm Cross®Up
Eigenschaften:
• Kurzer Schirm für ein uneingeschränktes Blickfeld
• Werkzeugfreie Montage des Zubehörs durch MFA-Tech Multifunktionsadapter
• Serienmäßig mit regulierbarer Seitenbelüftung
• Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
• Standardmäßig mit Wellvitex® Z+ Schweißband und Drehverschluss
• Sehr geringes Gewicht
• Umfangreiches Zubehörsortiment
Anwendungsbereiche: Kaltbetriebe, Chemische Industrie, Montagearbeiten, Petrochemische Industrie, Gerüstbau, Hoch- und Tiefbau
Zulassung/Norm: DIN EN 397
Zusatzprüfungen:
• Kälteprüfung bis –20°C (–30°C in Prüfung und Vorbereitung)
Material: Thermoplast PP (Polypropylen)
Kopfweite: 53–61 cm
Gewicht: ca. 395 g (Größe 2)