Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUBERTH Schutzhelm CrossUp weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SCHUBERTH SCHUBERTH Schutzhelm CrossUp weiß
Artikeldetailsicht SCHUBERTH SCHUBERTH Schutzhelm CrossUp weiß
Artikel-Nr.:
     223-8524864
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017765144326
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm

SCHUBERTH Schutzhelm CrossUp weiß

Schutzhelm Cross®Up

Eigenschaften:
• Kurzer Schirm für ein uneingeschränktes Blickfeld
• Werkzeugfreie Montage des Zubehörs durch MFA-Tech Multifunktionsadapter
• Serienmäßig mit regulierbarer Seitenbelüftung
• Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
• Standardmäßig mit Wellvitex® Z+ Schweißband und Drehverschluss
• Sehr geringes Gewicht
• Umfangreiches Zubehörsortiment
Anwendungsbereiche: Kaltbetriebe, Chemische Industrie, Montagearbeiten, Petrochemische Industrie, Gerüstbau, Hoch- und Tiefbau
Zulassung/Norm: DIN EN 397
Zusatzprüfungen:
• Kälteprüfung bis –20°C (–30°C in Prüfung und Vorbereitung)
Material: Thermoplast PP (Polypropylen)
Kopfweite: 53–61 cm
Gewicht: ca. 395 g (Größe 2)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
9031002278
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 6,90*
ab € 16,56*
€ 23,14*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 21,15*
€ 29,01*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 29,79*
14 Tage
16
€ 6,99*
ab € 23,00*
€ 31,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,88*
€ 32,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.