Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HECO Holzschraube TOPIX-plus SeKo HD 10,0x380 TG Fräst znbl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HECO HECO Holzschraube TOPIX-plus SeKo HD 10,0x380 TG Fräst znbl
Artikeldetailsicht HECO HECO Holzschraube TOPIX-plus SeKo HD 10,0x380 TG Fräst znbl
Artikeldetailsicht HECO HECO Holzschraube TOPIX-plus SeKo HD 10,0x380 TG Fräst znbl
Artikeldetailsicht HECO HECO Holzschraube TOPIX-plus SeKo HD 10,0x380 TG Fräst znbl
Artikeldetailsicht HECO HECO Holzschraube TOPIX-plus SeKo HD 10,0x380 TG Fräst znbl
Artikeldetailsicht HECO HECO Holzschraube TOPIX-plus SeKo HD 10,0x380 TG Fräst znbl
Artikel-Nr.:
     223-8525611
Hersteller:
     HECO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4019787615976
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

HECO Holzschraube TOPIX-plus SeKo HD 10,0x380 TG Fräst znbl

HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf, HD

• Stahl, blau verzinkt
• Senkkopf mit HD-Antrieb
• Angepasste Gewindesteigung für jede Schraubenlänge
• Universalschraube – ideal geeignet für den Einsatz in allen natürlichen und industriellen Holzwerkstoffen
• ETA-11/0284; ETA-19/0553 (ab Ø 3,5 mm)
• MagicClose: Patentiertes Vollgewinde zieht Holzbauteile ohne Vorspannen spaltfrei zusammen (bis Ø 6 mm)
• GripFit: HECO-Drive erlaubt einhändiges Arbeiten. Hält auch Edelstahlschrauben sicher auf dem Bit (ab Ø 3,5 mm)

Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung.
Weitere Informationen:
Abmessung:
10,0 x 380
Gewinde:
TG
Antrieb HD:
40
Herstellerartikelnummer:
61597
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
50
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,8468*
€ 2,3668*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 70,85*
€ 88,66*
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 69,32*
€ 89,185*
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 72,10*
€ 90,08*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 77,11*
€ 96,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3668*
€ 2,81649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2368*
€ 2,66179
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8468*
€ 2,19769
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 118,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.