Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenkette DIN 5686 galZn 2,8 Bundw. 30m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Knotenkette DIN 5686 galZn 2,8 Bundw. 30m
Artikeldetailsicht Knotenkette DIN 5686 galZn 2,8 Bundw. 30m
Artikeldetailsicht Knotenkette DIN 5686 galZn 2,8 Bundw. 30m
Artikeldetailsicht Knotenkette DIN 5686 galZn 2,8 Bundw. 30m
Artikeldetailsicht Knotenkette DIN 5686 galZn 2,8 Bundw. 30m
Artikel-Nr.:
     223-8525834
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645012156
Suchbegriffe:
Knotenkette
knotenkette

Knotenkette DIN 5686 galZn 2,8 Bundw. 30m

Knotenkette, DIN 5686, galvanisch verzinkt

Die Trag- und Bruchkraft sind nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert.

Berechnung der max. Tragkraft:

theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg
Sicherheitsfaktor 8
Weitere Informationen:
Ø:
2,8
t:
39,0
b:
13,0
max. kg:
49
Bund:
4,8
Bund::
30
Herstellerartikelnummer:
1000200234
Markenname:
PÖSAMO
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
420
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,12*
€ 1,52*
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 22,3002*
€ 29,7801*
2 Tage
29
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,50*
€ 30,1602*
13 Tage
11
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 23,76*
€ 31,7202*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 45,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.