Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenkette DIN 5686 galZn 2,8 Bundw. 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Knotenkette DIN 5686 galZn 2,8 Bundw. 30m
Knotenkette DIN 5686 galZn 2,8 Bundw. 30m
Knotenkette DIN 5686 galZn 2,8 Bundw. 30m
Knotenkette DIN 5686 galZn 2,8 Bundw. 30m
Knotenkette DIN 5686 galZn 2,8 Bundw. 30m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645012156
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645012156
EAN/GTIN:
     4011645012156
Suchbegriffe:
Knotenkette
knotenkette
Knotenkette, DIN 5686, galvanisch verzinkt

Die Trag- und Bruchkraft sind nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308488
ø:
2,8 mm
B:
13,0 mm
T:
39,0 mm
VE:
30 m
Herstellerartikelnummer:
1000200234
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
49
Bund:
30 m
Weitere Suchbegriffe: Ketten, Befestigungstechnik, DIN, 5686, Knotenketten, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
420
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,12*
€ 1,52*
Lager 7
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 22,3002*
€ 29,7801*
2 Tage
29
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,50*
€ 30,1602*
13 Tage
11
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 23,76*
€ 31,7202*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,7801*
€ 35,43832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,33*
€ 32,5227
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,3802*
€ 31,39244
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,08*
€ 29,8452
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 22,3002*
€ 26,53724
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,74334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.