Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

CAB FASTENING Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 5,0 Bundw. 30m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 5,0 Bundw. 30m
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 5,0 Bundw. 30m
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 5,0 Bundw. 30m
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 5,0 Bundw. 30m
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 5,0 Bundw. 30m
Artikel-Nr.:
     223-8525849
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645024234
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette 30m
stahlkette

CAB FASTENING Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 5,0 Bundw. 30m

Schweißkette, DIN 5685, Form C, langgliedrig, verzinkt, rot-weiß lackiert

• Zum Absperren
• Farbwechsel mit ungeschweißten Gliedern
• Durch den Farbwechsel mit ungeschweißten Gliedern keine Angabe der Tragkraft möglich
Weitere Informationen:
Ø:
5,0
T:
35,0
AB:
20,0
Farbe:
rot-weiß
Bund:
12,9
Bund::
30
Herstellerartikelnummer:
1000300108
Markenname:
PÖSAMO
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
600
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 2,64*
€ 3,48*
3 Tage
20
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 73,35*
€ 93,0702*
15 Tage
25
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 77,01*
€ 97,3002*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,36*
€ 102,6201*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 104,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.