Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 5,0 Bundw. 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 5,0 Bundw. 30m
Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 5,0 Bundw. 30m
Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 5,0 Bundw. 30m
Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 5,0 Bundw. 30m
Schweisskette DIN 5685 Zn r/w 5,0 Bundw. 30m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645024234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645024234
Suchbegriffe:
Schweißketten
DIN
5685
Ketten
Schweißkette, DIN 5685, Form C, langgliedrig, verzinkt, rot-weiß lackiert

• Zum Absperren • Farbwechsel mit ungeschweißten Gliedern • Durch den Farbwechsel mit ungeschweißten Gliedern keine Angabe der Tragkraft möglich

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308478
Farbe:
rot-weiß
ø:
5,0 mm
T:
35,0 mm
VE:
30 m
Herstellerartikelnummer:
1000300108
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
AB:
20,0 mm
Bund:
30 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
600
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 2,64*
€ 3,48*
3 Tage
20
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 73,35*
€ 93,0702*
15 Tage
25
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 77,01*
€ 97,3002*
Lager 7
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,36*
€ 102,6201*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,6201*
€ 122,11792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,2801*
€ 115,76332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,5901*
€ 111,37222
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 89,43*
€ 106,4217
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 86,4801*
€ 102,91132
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 81,36*
€ 96,8184
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,712* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.