| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8525915 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8431922043707 |
| |
|
| | |
| Openers & Closers E-Öffner 50B10 6-14V AC/DC Arbeitsstrom Elektro-Türöffner 50B10 • Arbeitsstrom • Verstellbare Falle 3 mm • Nennspannung 6–14 V GS/WS Momentkontakt • Mit elektrischer Schutzdiode • DIN Links/Rechts einsetzbar • Aufbruchfestigkeit 4.800 N • Aufgrund seiner geringen Maße in sehr schmalen Türprofilen einbaubar Weitere Informationen: | | Spannungsbereich: | 6-14 V AC/DC | Abmessung L x B x H: | 28 x 16 x 65,5 | Gewicht: | 0,135 | Herstellerartikelnummer: | 50B10 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,82* | € 46,79* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 35,35* | € 47,20* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 35,78* | € 47,68* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,19* | € 51,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|