| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA8431922043707 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8431922043707 EAN/GTIN: 8431922043707 |
| |
|
| | |
| Elektro-Türöffner 50B10 • Arbeitsstrom • Verstellbare Falle 3 mm • Nennspannung 6–14 V GS/WS Momentkontakt • Mit elektrischer Schutzdiode • DIN Links/Rechts einsetzbar • Aufbruchfestigkeit 4.800 N • Aufgrund seiner geringen Maße in sehr schmalen Türprofilen einbaubar Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29741778 | Gewicht: | 0,135 kg | Abmessung L x B x H: | 28 x 16 x 65,5 mm | Spannungsbereich: | 6–14 V AC/DC V | Herstellerartikelnummer: | 50B10 | Herstellername: | Openers & Closers | Markenname: | Openers & Closers |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro, Öffner, Baubeschläge, Türbeschlag, E-Öffner, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 34,26* | € 45,84* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 34,32* | € 45,87* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,34* | € 45,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|