Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Montagehandschuh TEGERA 77701 Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 77701 Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 77701 Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 77701 Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 77701 Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 77701 Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 77701 Gr.11
Artikel-Nr.:
     223-8539645
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     77701-11
EAN/GTIN:
     7340118365572
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

TEGERA Montagehandschuh TEGERA 77701 Gr.11

Montagehandschuh TEGERA 77701

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Ausführung:
• Glatte Oberfläche
• Extrem dünn
• Ventilierende Oberseite
• Öl- und wasserabweisende Innenhand
• Handfläche beschichtet (PU)
Anwendungsbereiche: Feinmontagearbeiten, Trockene Bereiche, Ölige und schmierige Bereiche, Schmutzige Bereiche, Schutz vor Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, Maschinen und Ausrüstung, MRO, Automotive, Versorgungsunternehmen, Einrichtungen
Material: Träger: Synthetikhandschuh, Beschichtung: Handflächen PU beschichtet, 18 gg, Nylon
Farbe: blau-schwarz
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schutzhandschuh (mechanisch)
Modell:
77701
Größe:
11
Ausführung:
5-Finger-Handschuh
Außenverarbeitung:
beschichtet
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Branche:
Automobil- und Kraftwagenbau| Automobilhandel- und Instandhaltung
Eigenschaft:
atmungsaktiv
Farbe Beschichtung:
schwarz
Farbe Handschuh:
blau
Gauge:
18
Größenspiegel:
5 - 11
Länge max.:
270mm
Länge min.:
220mm
Lebensmitteleignung:
nein
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Material Handschuh:
Polyamid (PA) - Nylon
mehrfach verwendbar:
ja
Norm:
EN ISO 21420:2020| EN 388:2016 + A1:2018
Norm EN 388 - Kennzahlen:
2016: 3111X| 2018: 2110X
Schutz:
mechanischer Schutz
Stulpenart:
Rollrand
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 1,90*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,83*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,93*
€ 2,85*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,82*
€ 2,96*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 2,22*
€ 3,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
77701-5
ab € 1,69*
Ähnlich
Tegera
77701-10
ab € 1,69*
Ähnlich
Tegera
77701-6
ab € 1,69*
Ähnlich
Tegera
77701-7
ab € 1,69*
Ähnlich
Tegera
77701-8
ab € 1,69*
Ähnlich
Tegera
77701-9
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.