Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUCHS Montagewinkel Muntado bandverzinkt Schenkellänge 100x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FUCHS FUCHS Montagewinkel Muntado bandverzinkt Schenkellänge 100x150 mm
Artikeldetailsicht FUCHS FUCHS Montagewinkel Muntado bandverzinkt Schenkellänge 100x150 mm
Artikel-Nr.:
     223-8544164
Hersteller:
     Fuchs
Herst.-Nr.:
     3-475-001-0000-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe

FUCHS Montagewinkel Muntado bandverzinkt Schenkellänge 100x150 mm

Montagewinkel Muntado bandverzinkt Schenkellänge 100x150 mm vom Hersteller FUCHS
Montagewinkel zur Befestigung von bodentiefen Fenster- und
Türelementen
-Aufgrund verschiedener Längen für diverse Bauhöhen passend
-Fixierung in Beton und Rahmen mittels Turboschrauben
-Erhöhte Tragkraft durch Profilierung
-Unterschiedliche Lochdurchmesser zur Fixierung
-Langlöcher zum Justieren der Fenster- und Türelemente
Weitere Informationen:
Produktart:
Montagewinkel
Produktstärke:
2 mm
Abmessung:
100x150mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
2600
40
€ 8,50*
ab € 2,54*
€ 3,36*
2 Tage
20
1
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 7,69*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 134,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GV
UP MIX 100
ab € 97,11*
Zubehör
GV
MID 120
ab € 36,70*
Zubehör
GV
MINI 61
ab € 19,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.