| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8551668 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3299060369036 |
| |
|
| | |
| RAINBIRD Versenk Impulsregner Set Versenk Impulsregner Set • Kann in automatischen Bewässerungssystemen verwendet werden • Bewässert einen bis zu 12,5 m Radius und deckt bis zu 483 Quadratmeter ab • Geeignet für Voll- und Teilkreiseinstellung von 0 bis 360° • Funktioniert mit jedem Gartenschlauch • Kein lästiges Auf- und Abbauen eines Regners bei jedem Gießen mehr notwendig Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 22318 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,67* | € 63,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 45,31* | € 67,83* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,93* | € 70,75* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,38* | € 71,01* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 59,71* | € 78,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|