| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8553785 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569884419 |
| |
|
| | |
| BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 6,50mm, BPK-beschichtet HNC-Plus-Hochleistungsreibahle für Grund- und Durchgangsloch Ausführung: Hochleistungs-Reibahle HNC-Plus mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, gerade genutet, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Volle und halbe Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz (0 bis +0,005 mm). Anwendung: Zum Reiben von Grund- und Durchgangsbohrungen. Weitere Informationen: | | Nenn-Ø: | 6,5 mm | Schneidenlänge: | 16 mm | Gesamtlänge: | 70 mm | Schaft-Ø h6: | 6 mm | Schneidenanzahl: | 6 Stück | Auskraglänge: | 34 mm | Nutzlänge: | 31 | Schaftlänge: | 36 | Stahl: | 160 | 140 | 100 | Guss GG/GTS: | 100 | Guss GGG: | 100 | Beschichtung: | TiAlN | Herstellerartikelnummer: | 31142764 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,64* | € 144,94* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,99* | € 146,01* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 120,69* | € 146,15* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 128,82* | € 156,53* | | | | Lager 223 | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,09* | € 204,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|