Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 9,50mm, BPK-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BECK BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 9,50mm, BPK-beschichtet
Artikeldetailsicht BECK BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 9,50mm, BPK-beschichtet
Artikeldetailsicht BECK BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 9,50mm, BPK-beschichtet
Artikeldetailsicht BECK BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 9,50mm, BPK-beschichtet
Artikeldetailsicht BECK BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 9,50mm, BPK-beschichtet
Artikeldetailsicht BECK BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 9,50mm, BPK-beschichtet
Artikeldetailsicht BECK BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 9,50mm, BPK-beschichtet
Artikeldetailsicht BECK BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 9,50mm, BPK-beschichtet
Artikeldetailsicht BECK BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 9,50mm, BPK-beschichtet
Artikel-Nr.:
     223-8553797
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569884532
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
Reibahlen Werksnorm
nc maschinenreibahle

BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 9,50mm, BPK-beschichtet

HNC-Plus-Hochleistungsreibahle für Grund- und Durchgangsloch

Ausführung: Hochleistungs-Reibahle HNC-Plus mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, gerade genutet, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Volle und halbe Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz (0 bis +0,005 mm).

Anwendung: Zum Reiben von Grund- und Durchgangsbohrungen.
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
9,5 mm
Schneidenlänge:
20 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Schaft-Ø h6:
8 mm
Schneidenanzahl:
6 Stück
Auskraglänge:
44 mm
Nutzlänge:
41
Schaftlänge:
36
Stahl:
160 | 140 | 100
Guss GG/GTS:
100
Guss GGG:
100
Beschichtung:
TiAlN
Herstellerartikelnummer:
31142770
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,26*
€ 196,06*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,98*
€ 197,50*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,67*
€ 197,69*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,55*
€ 197,89*
Lager 223
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,92*
€ 272,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,13*
€ 323,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,05*
€ 321,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,68*
€ 301,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,50*
€ 293,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,92*
€ 281,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.