Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 9,97mm, BPK-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BECK BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 9,97mm, BPK-beschichtet
Artikeldetailsicht BECK BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 9,97mm, BPK-beschichtet
Artikeldetailsicht BECK BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 9,97mm, BPK-beschichtet
Artikeldetailsicht BECK BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 9,97mm, BPK-beschichtet
Artikeldetailsicht BECK BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 9,97mm, BPK-beschichtet
Artikeldetailsicht BECK BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 9,97mm, BPK-beschichtet
Artikeldetailsicht BECK BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 9,97mm, BPK-beschichtet
Artikeldetailsicht BECK BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 9,97mm, BPK-beschichtet
Artikeldetailsicht BECK BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 9,97mm, BPK-beschichtet
Artikel-Nr.:
     223-8553798
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569884549
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
Reibahlen Werksnorm
nc maschinenreibahle

BECK Reibahle HNC-Plus VHM, Innenkühlung 9,97mm, BPK-beschichtet

HNC-Plus-Hochleistungsreibahle für Grund- und Durchgangsloch

Ausführung: Hochleistungs-Reibahle HNC-Plus mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, gerade genutet, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Volle und halbe Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz (0 bis +0,005 mm).

Anwendung: Zum Reiben von Grund- und Durchgangsbohrungen.
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
9,97 mm
Schneidenlänge:
20 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Schaft-Ø h6:
10 mm
Schneidenanzahl:
6 Stück
Auskraglänge:
40 mm
Nutzlänge:
37
Schaftlänge:
40
Stahl:
160 | 140 | 100
Guss GG/GTS:
100
Guss GGG:
100
Beschichtung:
TiAlN
Herstellerartikelnummer:
31174821
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,11*
€ 173,61*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 146,10*
€ 174,85*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,85*
€ 175,45*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,18*
€ 175,62*
Lager 223
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,70*
€ 245,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,91*
€ 292,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,90*
€ 286,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,13*
€ 271,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,30*
€ 260,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,70*
€ 249,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.