Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Senkrechtspanner comfortline 6800C Gr.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht AMF AMF Senkrechtspanner comfortline 6800C Gr.2 Senkrechtspa. comfortlinecomfortline 6800C Gr.2 AMF
Artikeldetailsicht AMF AMF Senkrechtspanner comfortline 6800C Gr.2 Senkrechtspa. comfortlinecomfortline 6800C Gr.2 AMF
Artikeldetailsicht AMF AMF Senkrechtspanner comfortline 6800C Gr.2 Senkrechtspa. comfortlinecomfortline 6800C Gr.2 AMF
Artikeldetailsicht AMF AMF Senkrechtspanner comfortline 6800C Gr.2 Senkrechtspa. comfortlinecomfortline 6800C Gr.2 AMF
Artikel-Nr.:
     223-8554571
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4020772250010
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner

AMF Senkrechtspanner comfortline 6800C Gr.2

Senkrechtspanner comfortline

Ausführung: Ergonomisch optimierter Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Nieten aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente mit verbessertem Schutz von Muskulatur und Gelenken durch eine natürliche Handgelenksstellung und -bewegung. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende.

Lieferumfang: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
0,8 kN
F2:
1,2 kN
Andrückschraube:
M6 x 35
Gewicht:
477 g
A:
6 mm
B:
52 mm
C:
20 mm
D:
5,5 mm
E:
25 mm
F:
11 mm
H:
23,5 mm
H1:
148 mm
HW min.:
-3 mm
HW max.:
5,5 mm
I:
12 mm
K:
6 mm
L:
12,5 mm
L1:
129 mm
L2:
56 mm
M:
27-31 mm
M1:
27 mm
N:
43 mm
P:
60 mm
alpha:
83 °
Herstellerartikelnummer:
564133
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 48,47*
€ 62,23*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,71*
€ 62,24*
4 Tage
14
€ 4,30*
ab € 48,34*
€ 63,07*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 45,69*
€ 64,79*
Lager 223
14
€ 8,50*
ab € 59,85*
€ 75,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.