| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8554626 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059192059644 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MAHR Innenmessgerät Marameter 844K 1,50-9,80mm Innenmessgerät Marameter 844 K Ausführung: Messkopf aus gehärtetem Stahl, hartverchromt. Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder. Messkopf, Triebnadel, Messgerätehalter, Tiefenverlängerungen, Winkelstücke und Einstellringe bilden ein umfangreiches Baukastensystem. Die Mindestzusammenstellung eines Messgerätes besteht aus: Messkopf, Triebnadel und Messgerätehalter zzgl. Angeigegerät. Anwendung: Zum vergleichenden Messen von Durchmessern und Prüfen auf Formabweichungen wie Rundheit und Konizität. Besonders geeignet für Serienkontrolle und zur Bestimmung des Umkehrpunktes durch pendeln in der Bohrung. Lieferumfang: Messgerätehalter 844 Kg, Messtaster, Triebnadel, Holzkasten, ohne Anzeigegerät. Nennmaß Einzelmessbereich Taster 1,75 mm 1,5–1,9 mm 2 mm 1,8–2,2 mm 2,25 mm 2,05–2,45 mm 2, mm 2,3–2,7 mm 2,75 mm 2,55–2,95 mm 3 mm 2,8–3,2 mm 3,25 mm 3,05–3,45 mm 3,50 mm 3,3–3,7 mm 3,75 mm 3,55–3,95 mm 4 mm 3,7–4,3 mm 4,5 mm 4,2–4,8 mm 5 mm 4,7–5,3 mm 5,5 mm 5,2–5,8 mm 6 mm 5,7–6,3 mm 6,5 mm 6,2–6,8 mm 7 mm 6,7–7,3 mm 7,5 mm 7,2–7,8 mm 8 mm 7,7–8,3 mm 8,5 mm 8,2–8,8 mm 9 mm 8,7–9,3 mm 9,5 mm 9,2 - 9,8 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Messbereich: | 1,5-9,8 mm | Anzahl Messtaster: | 21 Stück | Wiederholpräzision: | 1 µm | Herstellerartikelnummer: | 4473008 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 1.575,98* | € 1.635,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.701,16* | € 1.759,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.696,94* | € 1.770,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.791,84* | € 1.854,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | 32 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 2.281,72* | € 2.360,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|