Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDRES TOOLS Ringmaulschlüssel funkenfrei 13mm, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000826863_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000826863_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     223-8554848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251456800164
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

ENDRES TOOLS Ringmaulschlüssel funkenfrei 13mm, gerade

Ring-Maulschlüssel, funkenfrei

Ausführung: Ähnlich DIN 3113, aus Sonderbronze.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Länge:
190 mm
Marke:
Endres
Herstellerartikelnummer:
0130013S
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 20,20*
€ 25,99*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 20,43*
€ 26,45*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,58*
€ 26,56*
1 Tag
9
3
Frei Haus
ab € 20,17*
€ 27,75*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 27,71*
€ 35,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
0130010S
ab € 14,85*
Ähnlich
Endres Tools
0130011S
ab € 15,88*
Ähnlich
Endres Tools
0130012S
ab € 20,14*
Ähnlich
Endres Tools
0130017S
ab € 23,77*
Ähnlich
Endres Tools
0130019S
ab € 25,66*
Ähnlich
Endres Tools
0130022S
ab € 29,93*
Ähnlich
Endres Tools
0130024S
ab € 32,90*
Ähnlich
Endres Tools
0130006S
ab € 14,81*
Ähnlich
Endres Tools
0130008S
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.