Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDRES TOOLS Ringmaulschlüssel funkenfrei 27mm, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000826863_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000826863_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     223-8554853
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251456800256
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

ENDRES TOOLS Ringmaulschlüssel funkenfrei 27mm, gerade

Ring-Maulschlüssel, funkenfrei

Ausführung: Ähnlich DIN 3113, aus Sonderbronze.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Länge:
280 mm
Marke:
Endres
Herstellerartikelnummer:
0130027S
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 40,15*
€ 50,20*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 40,26*
€ 50,22*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 40,59*
€ 50,72*
1 Tag
9
2
Frei Haus
ab € 40,36*
€ 52,17*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 55,79*
€ 68,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
0130030S
ab € 48,42*
Ähnlich
Endres Tools
0130032S
ab € 53,48*
Ähnlich
Endres Tools
0130111S
ab € 308,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.